曜日別特売

雪枕 長時間

雪枕 長時間 - ダンロップ ホームプロダクツ

中央部分が沈み込む形状なので寝返りがしやすく、ソフトに首に沿います。
冷気を逃さない断熱シートの3層構造です。
繰り返し使用可能です。

仕様●サイズ(mm):170×380×40●★入数:1個●保冷時間目安:約8~10時間 ※使用環境や外気温などにより持続時間は異なります。●重量:約900gアズワン品番7-6312-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
671005069656
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする