TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc 3.5W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 9 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:700mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4904
アズワン品番
65-7225-55
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67100619
TRI 3-0511
¥
75,200
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください