春日電機(静電気対策)
組端子台
各種のセンサー用・信号用・電源用の中継端子台として
必要な極数にあらかじめ組み立てられた端子台です。
端子カバー、記名シールが付属しています。
仕様
●幅(mm):30●高さ(mm):21●長さ(mm):42●色:ブラック●極数:2●質量(g):30●定格:250V-20A●端子ねじ:M3.5●商用周波耐電圧:2000V 1分間●インパルス耐電圧:4000V●材質・仕上げ:本体:フェノール●カバー:ポリカーボネート
アズワン品番
67-0440-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131105
T1002
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください