サンコー電商
大容量ヒューズホルダ
AGUヒューズ用のヒューズホルダー
車やキャンピングカー、オーディオ、バイク、ハーネスなどに幅広く利用できます。
規格
AGUヒューズ対応
仕様
●規格:AGUヒューズ対応●対応電線サイズ:3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)●許容電流:50A●サイズ:Φ18mm×80mm
許容電流(A)
50
サイズ(mm)
Φ18×80
アズワン品番
67-0371-93
適合電線サイズ
3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131297
SFH-110
50
¥
820
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください