フエニックス・コンタクト
端子ストリップ BTFE Terminal Strip ウォールマウント 24 - 10 AWG
仕様
●種類:端子ストリップ●シリーズ:BTFE●実装タイプ:ウォールマウント●適合電線サイズ:24~10 AWG●コード番号:240-0984
アズワン品番
65-7487-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67131830
1029025
¥
92,800
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください