曜日別特売

端子台 スクリュー 28A

端子台 スクリュー 28A - フエニックス・コンタクト

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。
UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き
レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。
特長と利点
ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844アズワン品番65-7588-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
671319183214365
2,630
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする