WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1袋 7個入
仕様
●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8374
アズワン品番
65-7638-31
内容量
1袋(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67132164
1825650000
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください