WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極
仕様
●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8422
アズワン品番
65-7603-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67132250
1826120000
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください