曜日別特売

中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり

中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、24 接続、幅 130.4 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li

仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4921アズワン品番65-7748-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
671327493969927
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする