曜日別特売

中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入

中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

接続の準拠規格はEN-VDE、UL94準拠の難燃性等級V0、DIN EN60512-5-2:2003-01です。
CSA、cRUus、PCT、SEV、CCA
品番 ; 804-4991 804-4991 はハウジングにポジション番号が刻印されており、品番 ; 883-2921 883-2921 は内部でブリッジされています。
Phoenix Contact COMBICON MKDS 5.08 mm基板端子台
MKDS基板端子台は、スルーホール取り付けで、5.08 mmピッチ、ライ

仕様●シリーズ:MKDS●極数:3●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:5.08mm●定格電流:17.5A●端子方法:はんだ●ケーブルサイズ:30 → 14 AWG●素材:ナイロン●定格電圧:630 V●コード番号:193-0570アズワン品番65-7711-65内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
671329341715734
1,930
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする