曜日別特売

椎割柄 1350mmリング付

椎割柄 1350mmリング付 - 浅香工業

厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。
用途に合わせて選ばます。
全長1350mm
鍬の柄の交換時に。

仕様●材質●▼天然木●重量:600g●全長:1350mm●先端部側:28X28mm丸形状/手元側:22X28mm小判形状アズワン品番65-8911-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67133494#96476
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする