TAIWAN SEMICONDUCTOR
定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR●コード番号:216-9645
アズワン品番
65-7236-13
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67133598
TSCR421CX6H
¥
343,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください