曜日別特売

天然防草材 楽ラク土

天然防草材 楽ラク土 - リックス天然防草材 楽ラク土 - リックス天然防草材 楽ラク土 - リックス天然防草材 楽ラク土 - リックス

モルタル等は一切入っていないので、いつまでも水はけが良い
成分は弱アルカリ性なので、植物にやさしく、環境にも良い(酸性に傾いている日本の土壌に対して中性になるので、安心安全)
100%自然鉱石なのでワンちゃんが舐めても安心
再利用が出来るので、鋭利な道具で削ると何度でも土が使える

仕様●成分:弱アルカリ性●使用料の目安(1m2):40mm-約75kg(5袋)、50mm-約90kg(6袋)●厚さの目安:40mm-防草対策、50mm-自転車・車両等の通行●容量:1袋(15kg)アズワン品番65-9557-17内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67133607-
5,000
4,598
5,058(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする