ABB
電力計 LCD 4桁 A44シリーズ
仕様
●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44●コード番号:237-3354
アズワン品番
65-7271-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67134325
2CMA170536R1000
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください