ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1巻 5m入
UL 224 VW1
熱収縮チューブ TF31
ポリオレフィン製熱収縮チューブ ケーブルやワイヤの絶縁及び被覆用です ASTM D876準拠の耐火特性
仕様
●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:448-657
アズワン品番
65-7463-04
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67137414
333-41800 TF31-18/6-PO-X-BK
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください