曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.7mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.7mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

熱収縮チューブ2:1、リール
HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。
特長と利点:
便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃

仕様●入数:1箱(5m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:187-7801アズワン品番65-7471-83内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67137579300-30950 HIS-PACK-9.5/4.7-PO-X-BK
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする