曜日別特売

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HV2210 ねじれ防止グロメット
曲げ保護グロメットは、主にケーシングのケーブル開口部の保護に使用されます。
特長と利点
ストレインリリーフを実現
柔軟で簡単に塗布できます
破損やねじれのないようにケーブルを配線します
環境からの影響や化学物質に対する高い耐性

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:27.7mm●コード番号:187-9661アズワン品番65-7439-08内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67137807632-02100 HV2210-PVC-FR-BK
5,380
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする