曜日別特売

汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型

汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型 - 日伸理化

1Lまでの撹拌に最適。
回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。
低速からスピードの安定性。
長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。
付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。
オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)

仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1アズワン品番65-8130-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67139365SW-S100ND
38,500
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする