表示灯 250V 橙 実装ホールサイズ:12mm 1袋 5個入

表示灯 250V 橙 実装ホールサイズ:12mm 1袋 5個入 Molveno

パネル切抜き 12 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 14 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX41211F2H00000 アンバー

仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:12mm●長さ:35mm●シリーズ:SX41●コード番号:191-7800 アズワン品番65-7252-77 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67139688 SX41211F2H00000
1,320
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする