BUSSMANN
表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8293
アズワン品番
65-8072-76
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139776
PTSLR18126V350
¥
234,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください