Nuvotem Talema
変流器 入力電流:20A 1000:1A 1袋 168個入
仕様
●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4783
アズワン品番
65-7304-07
内容量
1袋(168個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139986
AQ-1020-FL
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください