I.L.K(池田レンズ工業)
宝石ルーペ 16倍メタルホルダールーペ 13mm
倍率16倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。
スリーレンズタイプ
仕様
●レンズ径:13mm●倍率:16倍●レンズ:スリーレンズタイプ●本体重量:21.5g●サイズ:40×20×15mm●付属品:ケース付
アズワン品番
65-8739-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67140266
7025
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください