ABUS
防犯カメラ用品
TFTモニタ用ウォールブラケット
使い勝手の良い安定したTFTモニタの壁面取り付け 柔軟に調整可能なヒンジ VESA互換 8 → 26 インチのモニタに最適 耐荷重容量最大15 kg
仕様
●奥行き(深さ):130.0 mm●高さ:1,250 mm●幅:120.0mm●アクセサリタイプ:壁面取り付け●コード番号:704-4076
アズワン品番
65-7967-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67140318
TVAC10500
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください