PEPPERL+FUCHS
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451
アズワン品番
65-7271-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67141228
NBB2-12GM50-A2-V1
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください