BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230
アズワン品番
65-7357-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67141298
BES03HM
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください