WURTH ELEKTRONIK
六角ナット M3 ナイロン66 1袋 3000個入
用途 回路基板用スペーサ。スペーサをナットで固定します。
仕様
●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2351
アズワン品番
65-7910-97
内容量
1袋(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67141657
709940300
¥
40,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください