WURTH ELEKTRONIK
六角ナット M3 ナイロン66 1袋 50個入
仕様
●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2740
アズワン品番
65-7911-46
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67141666
709940300
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください