JTC
工具セット
全段ベアリング入り 作りが違います。
用途
66pcsセット
サイズ:L521×W256×H300mm
引き出し:H40×W445×D220mm
重量:16.8kg
入組点数
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66180977
JTCB066SET
¥
69,980
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください