曜日別特売

ホットインダクター

ホットインダクター - JTCホットインダクター - JTCホットインダクター - JTCホットインダクター - JTCホットインダクター - JTC

錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!

用途
急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。
電源:100V
チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本
フレキシブルコイル:27cm
重量:1.1kg
サイズ:39×11×7cm
出力電力:1100W
電源(V)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66181275JTC7231
99,000
96,980
106,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする