JTC
ノンスリップギアレンチセット
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途
4本セット
サイズ:8、10、12、14mm
ギア数:120
送り角:3°
全長(mm)
8mm:140、10mm:159、12mm:172、14mm:187
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66180959
JTC7217
¥
12,800
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください