JTC
ノンスリップギアレンチセット
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途
9本セット
サイズ:8、10、11、12、14、15、16、17mm
ギア数:120
送り角:3°
全長(mm)
8mm:140、10mm:159、11mm:165、12mm:172、13mm:177、14mm:187、15mm:198、16mm:211、17mm:226
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66180968
JTC7218
¥
27,800
¥
27,105
¥
29,816
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください