曜日別特売

1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ

1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ - JTC1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ - JTC1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ - JTC
(3件のレビュー)

世界最強! 最大トルク1491Nm!

用途
無負荷回転数:8500 rpm
能力ボルト径:29mm
エアーインレット:Rc1/4
使用空気圧力:0.62~0.83 MPa
最大トルク:1491 Nm(左回転)
重量:1.5 kg
全長:109 mm
仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し
最大トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500内容量1個
取扱説明書:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66181135JTC7210
33,800
32,955
36,251(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 自動車、トラクターの整備
農・林・水産業

小型ですが、ハイパワーで、頼れるインパクトレンチです。JTC のエアーツールは大変良いと思います。

対象商品 : 66181135
2025-02-25
用途: 農機具の整備
植村農園農・林・水産業

パワーがずばぬけてあります。重さ1.5kgですが小型なので疲れ知らずで作業できる。良いインパクトレンチです。

対象商品 : 66181135
2024-07-30
用途: 機械メンテナンス
有限会社仁見機業

1回の使用でソケットのリングが変形してしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする