曜日別特売

ポリペール丸型

ポリペール丸型 - 積水テクノ成型ポリペール丸型 - 積水テクノ成型

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。

仕様PLマーク認定品材質PE(ポリエチレン樹脂)形状丸型ブルー商品タイプ本体のみ内容量1個
注意
※本体のみ(蓋は別売り)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(kg)
容量(L)
全幅(mm)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体のみ(蓋は別売り)66179945P903B#903.590605535×620
12,110
11,980
13,178(税込)
当日出荷
※本体のみ(蓋は別売り)66179954P120B#1204.7120650570×700
15,850
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする