曜日別特売

7段工具箱黄色 絶縁工具セット

7段工具箱黄色 絶縁工具セット - JTC7段工具箱黄色 絶縁工具セット - JTC7段工具箱黄色 絶縁工具セット - JTC7段工具箱黄色 絶縁工具セット - JTC7段工具箱黄色 絶縁工具セット - JTC

耐久性抜群!!
引出耐荷重各40kg!!
引出飛び出し防止ロック付き!!
全段ベアリング入り!
4輪自在キャスター付き!!

用途
重量:66kg
H1000xW691xD459mm
工具箱のみ
115PCS 絶縁工具セット付き
入組点数115内容量1個
注意
※別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。使用可能期間は購入日以降3年間です。超えた場合は、本製品の使用を中止してください。 たとえ表面に損傷がない場合であっても、材質の経年劣化によって絶縁されなくなり、感電する場合があります。使用前に必ず亀裂や破損、ガタの確認をし異常がある場合は使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66181169JTC3931ZSETYL
339,900
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,300/税込¥6,930
北海道地方1¥6,300/税込¥6,930
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする