伊勢藤
ソフトタブ 折りたたみたらい
折りたたんでコンパクトに収納できる
用途
やわらか素材のソフトタブ。使用後はたたんでコンパクトに収納できます。吊り下げ穴付きなので、引っ掛け収納も可能。つけ置き洗いに。清掃用品として。足湯に。アウトドアやキャンプに。防災用品として。幅広い用途で使えます。
材質
本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底/ポリプロピレン
容量(L)
約12
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折りたたみ時/約40.5×42.6×4.5 組み立て時/約40.5×42.6×16.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262640
I-615ーMG
ミントグリーン
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66262649
I-615-GY
グレー
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66262658
I-615-BE
ベージュ
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください