抗菌シール容器3Pセット

抗菌シール容器3Pセット - スケーター抗菌シール容器3Pセット - スケーター抗菌シール容器3Pセット - スケーター抗菌シール容器3Pセット - スケーター抗菌シール容器3Pセット - スケーター抗菌シール容器3Pセット - スケーター

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!

材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140内容量1個(150g)
注意
※SIAAマークはISO22196法法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68842499SRS3SAGL:140×90×51、M:129×80×44、S:119×69×37L:400、M:280、S:180練込
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
66181844SRS3SAGL:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37L:約400、M:約280、S:約180(部位)全体、(方法)練込
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする