スケーター
スプーン
食洗機対応のスプーンです。
持ち手にはキャラクターのデザインが入っています。
材質
柄:ABS樹脂(耐熱温度100度)、金具:ステンレス鋼
寸法(mm)
約長さ140×幅31×持ち手直径13
質量(g)
約25
種類
プリンセス21
内容量
1個(25g)
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181799
SR1
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください