スケーター
ステン子供ダイカットフォーク
食洗機対応のステンレスフォークです。
キャラクターの形がとってもかわいいフォーク!
材質
金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装
寸法(mm)
約25×110(キャラクター部除く)
質量(g)
約25
種類
プリンセス
内容量
1個(25g)
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181607
DFS1C
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください