激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)オレンジ

激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)オレンジ - LEC(レック)激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)オレンジ - LEC(レック)激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)オレンジ - LEC(レック)激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)オレンジ - LEC(レック)激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)オレンジ - LEC(レック)激コロくるりん強粘着(90周xスペア3P)オレンジ - LEC(レック)

粘着テープの「うまくはがせない」「めくり口が見つからない」のよくある不満を解消!テープの両端にユニバーサルカラーのオレンジラインを入れました。オレンジラインが目印になり、めくり口が見つけやすい。引っ張るだけで、1周分がきれいにはがせます。端まで粘着があるので壁際のゴミもキャッチ!本品はカーペット用です。(フローリングや畳に使用するとテープが床に貼りつきますので使用しないでください)

用途カーペット用クリーナー材質テープ=粘着加工紙寸法(mm)本体=約160×50×50H、包装=155×50×230H商品タイプ90周スペアx3巻(各社共通サイズ)繰り返し・詰め替え対応内容量1袋
注意
※本品は清掃具です。本来の用途以外に使用しないでください。
※テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。
※ペットや肌へは直接使用しないでください。
※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
※ご使用後のテープや芯は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※ご使用後は、必ずケースに入れて保管してください。
※高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。
※このパッケージは捨てずに保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66181467S01292
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする