三愛
充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー
5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる、ハンディウォッシャー
バッテリー稼働でどこでも使える
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
寸法(mm)
(稼働時)960×100×200
質量(kg)
3.3
ホース長さ(m)
6
収納時寸法(mm)
490×100×200
充電時間(時間)
約3
稼働時間(分)
約17~31
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66181458
SA-N24-05
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200