アソー
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質
SUS304
形状
ブッシング
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9以下
最高使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263139
NB-7364
R3/4(外)×NPT1/2(内)
6.9
¥
3,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
66263148
NB-7464
NPT3/4(外)×Rc1/2(内)
6.9
¥
3,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
66263157
NB-7386
R1(外)×NPT3/4(内)
6.9
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
66263166
NB-7486
NPT1(外)×Rc3/4(内)
6.9
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
66263175
NB-7321
R1/4(外)×NPT1/8(内)
6.9
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
66263184
NB-7421
NPT1/4(外)×Rc1/8(内)
6.9
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
66263200
NB-7332
R3/8(外)×NPT1/4(内)
6.9
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
66263209
NB-7432
NPT3/8(外)×Rc1/4(内)
6.9
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
66263218
NB-7343
R1/2(外)×NPT3/8(内)
6.9
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
66263227
NB-7443
NPT1/2(外)×Rc3/8(内)
6.9
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材