NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 - アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 - アソー
(1件のレビュー)

配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。

材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
内径(Φmm)
呼び径
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66263236NB-1321R6.9178.5R1/4(外)×NPT1/8(内)17
790
479
527(税込)
当日出荷
66263245NB-1421R6.9188.2NPT1/4(外)×Rc1/8(内)17
790
479
527(税込)
当日出荷
66263254NB-1386R6.93323R1(外)×NPT3/4(内)35
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
66263270NB-1486R6.93323NPT1(外)×Rc3/4(内)35
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
66263279NB-1364R6.92517.9R3/4(外)×NPT1/2(内)30
1,600
969
1,066(税込)
当日出荷
66263288NB-1464R6.92518NPT3/4(外)×Rc1/2(内)30
1,600
969
1,066(税込)
当日出荷
66263297NB-1343R6.92214.3R1/2(外)×NPT3/8(内)24
1,100
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
66263306NB-1443R6.92314.4NPT1/2(外)×Rc3/8(内)24
1,100
669
736(税込)
当日出荷
66263315NB-1332R6.91911.2R3/8(外)×NPT1/4(内)19
850
519
571(税込)
当日出荷
66263324NB-1432R6.92010.9NPT3/8(外)×Rc1/4(内)19
850
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

なかなかこのサイズは販売されていないので、とても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする