SPV(耐衝撃)コンテナ

SPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージSPV(耐衝撃)コンテナ - JEJアステージ

「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。

トラスコ品番628-1683材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)オリーブドラブ容量(L)43外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)322外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)439有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)309内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66263656SPV-45
6,666
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする