REX(レッキス工業)
バンドソー
トラスコ品番
274-9041
適合機種
XB125/XB120A
材質
合金
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1430
山数
14
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263665
475302
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください