バンコ
カッティングマット
*規格サイズより上下左右に10mm大きく、外側に目盛を入れましたので、紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。従来品よりシボが多く、表面が少し柔らかくなりました。
用途
軟質・硬質・軟質の三重構造で、刃の貫通を防ぎ両側両面での使用が可能です。A3・A4・A5の各サイズとも、上下左右が10mmずつ大きいのが特徴です。紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。
材質
ポリエチレン系樹脂(PVC)
色
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263358
A3ブラック VC32183
317×440×2.0
A3
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263367
A4ブラック VC32184
230×317×2.0
A4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263376
A5ブラック VC32185
168×230×2.0
A5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください