PELICAN(ペリカン)
蓄光 LEDライト
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様
防水
付属品
なし
材質
本体:コポリマー樹脂
全長(mm)
178
電源
単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)
41
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
183
照射距離(m)
184
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
5.75
内容量
1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。
※乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263690
0241000101245
593-4688
イエロー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66263699
0241000101110
593-4689
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください