曜日別特売

シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無

シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 一般地 手洗無 - INAX(LIXIL)

スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

仕様手洗い:なし排水芯(mm)120・200~550内容量1個
関連資料:(1.05MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66264505RWA20AH+YBC+Z350H/BW1ピュアホワイト標準タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264514RWA20AH+YBC+Z350H/BN8オフホワイト標準タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264530RWA20AH+YBC+Z350H/LR8ピンク標準タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264539RWA20AH+YBC+Z350H/BB7ブルーグレー標準タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264828RWA20AHQ+YBC+Z350HQS/BW1ピュアホワイトフルオート便器洗浄タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264837RWA20AHQ+YBC+Z350HQS/BN8オフホワイトフルオート便器洗浄タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264846RWA20AHQ+YBC+Z350HQS/LR8ピンクフルオート便器洗浄タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264855RWA20AHQ+YBC+Z350HQS/BB7ブルーグレーフルオート便器洗浄タイプ(脱臭付きタイプ)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする