INAX(LIXIL)
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
仕様
手洗い:なし
排水芯(mm)
120・200~550
内容量
1個
関連資料:
(1.05MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全8種類を絞り込む
色
オフホワイト
ピュアホワイト
ピンク
ブルーグレー
タイプ
選択してください
フルオート便器洗浄タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
標準タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66264268
RWA30AHQ+YBC+Z350HNQS/BW1
ピュアホワイト
フルオート便器洗浄タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264277
RWA30AHQ+YBC+Z350HNQS/BN8
オフホワイト
フルオート便器洗浄タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264286
RWA30AHQ+YBC+Z350HNQS/LR8
ピンク
フルオート便器洗浄タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66264295
RWA30AHQ+YBC+Z350HNQS/BB7
ブルーグレー
フルオート便器洗浄タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66265065
RWA30AH+YBC+Z350HN/BW1
ピュアホワイト
標準タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66265074
RWA30AH+YBC+Z350HN/BN8
オフホワイト
標準タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66265090
RWA30AH+YBC+Z350HN/LR8
ピンク
標準タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66265099
RWA30AH+YBC+Z350HN/BB7
ブルーグレー
標準タイプ(フルオート便座・脱臭付きタイプ)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。