B-TRUE サンブロックフーディー 3L

B-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONALB-TRUE サンブロックフーディー 3L - EverGreen INTERNATIONAL

*フェイスマスク付きフード:状況に合わせて「フードのみ」 「フード+フェイスガード」のスタイルチェンジが可能。また、フィットしやすい薄手のストレッチ生地はキャップとの相性も抜群。 *指穴付き袖口:親指を指穴に通せば手の甲までしっかり紫外線をガードできる2WAY仕様。 *ファスナーポケット:小物の収納に便利なファスナーポケットを左胸に装備。 *スリーブプリント:右袖にB-TRUEのロゴを大きくプリント。 *高機能素材:UVカットに加え、吸水速乾・接触冷感・遮熱効果、さらにストレッチ性を備えた高性能素材を採用。

用途顔周りや手の甲も紫外線から徹底ガード。 吸水速乾・接触冷感・遮熱効果といった夏にうれしい機能満載のオリジナルフーディー。種別パーカー袖丈(cm)86着丈(cm)77機能ストレッチ、吸水速乾、接触冷感、遮熱身幅(cm)60内容量1着
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266106ネイビーネイビー4L
オープン
8,290
9,119(税込)
6日以内出荷
返品不可
66266158ブラックブラック3L
オープン
8,290
9,119(税込)
6日以内出荷
返品不可
66266194オフホワイトオフホワイト6L
オープン
8,290
9,119(税込)
6日以内出荷
返品不可
66266237サンドグレーサンドグレー5L
オープン
8,290
9,119(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする