B-TRUE サンブロックフーディー M

B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL B-TRUE サンブロックフーディー M EverGreen INTERNATIONAL

*フェイスマスク付きフード:状況に合わせて「フードのみ」 「フード+フェイスガード」のスタイルチェンジが可能。また、フィットしやすい薄手のストレッチ生地はキャップとの相性も抜群。 *指穴付き袖口:親指を指穴に通せば手の甲までしっかり紫外線をガードできる2WAY仕様。 *ファスナーポケット:小物の収納に便利なファスナーポケットを左胸に装備。 *スリーブプリント:右袖にB-TRUEのロゴを大きくプリント。 *高機能素材:UVカットに加え、吸水速乾・接触冷感・遮熱効果、さらにストレッチ性を備えた高性能素材を採用。

用途顔周りや手の甲も紫外線から徹底ガード。 吸水速乾・接触冷感・遮熱効果といった夏にうれしい機能満載のオリジナルフーディー。 種別パーカー サイズM 袖丈(cm)78 着丈(cm)69 機能ストレッチ、吸水速乾、接触冷感、遮熱 身幅(cm)52 内容量1着
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ネイビー 66266079
ネイビー 66266079
66266079 ネイビー ネイビー
オープン
8,290
9,119 (税込)
6日以内出荷

返品不可
ブラック 66266124
ブラック 66266124
66266124 ブラック ブラック
オープン
8,290
9,119 (税込)
6日以内出荷

返品不可
オフホワイト 66266167
オフホワイト 66266167
66266167 オフホワイト オフホワイト
オープン
8,290
9,119 (税込)
6日以内出荷

返品不可
サンドグレー 66266210
サンドグレー 66266210
66266210 サンドグレー サンドグレー
オープン
8,290
9,119 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする